Schneider - C sín EVA összekötő 42X19 SX010867 - NSYEVA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 19 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 43 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181788
Sonepar cikkszám
SX010867
Gyártói cikkszám
NSYEVA20
Gyártói típuskód
NSYEVA20
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
19 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
43 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
43 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín EVA összekötő 42X19