Schneider - C sín EVA összekötő 78X36 SX010868 - NSYEVA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 36 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 78 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181795
Sonepar cikkszám
SX010868
Gyártói cikkszám
NSYEVA40
Gyártói típuskód
NSYEVA40
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
36 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
78 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
78 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín EVA összekötő 78X36