Schneider - C sín UCA összekötő 20x20 SX012911 - NSYUCA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480185106
Sonepar cikkszám
SX012911
Gyártói cikkszám
NSYUCA22
Gyártói típuskód
NSYUCA22
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
6 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
21.3 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín UCA összekötő 20x20