Schneider - C sín UCA összekötő 40x40 SX012912 - NSYUCA44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 116 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480185113
Sonepar cikkszám
SX012912
Gyártói cikkszám
NSYUCA44
Gyártói típuskód
NSYUCA44
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
116 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40.3 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín UCA összekötő 40x40