Schneider - C sín UR összekötő 130X36 SX012919 - NSYUR40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 130 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185137
Sonepar cikkszám
SX012919
Gyártói cikkszám
NSYUR40
Gyártói típuskód
NSYUR40
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
130 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
36 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín UR összekötő 130X36