Schneider - C sín UR összekötő 130X55 SX012920 - NSYUR60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 130 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185144
Sonepar cikkszám
SX012920
Gyártói cikkszám
NSYUR60
Gyártói típuskód
NSYUR60
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
130 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
55 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín UR összekötő 130X55