Schneider - C sín UR összekötő 60X18 SX012918 - NSYUR20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185120
Sonepar cikkszám
SX012918
Gyártói cikkszám
NSYUR20
Gyártói típuskód
NSYUR20
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
18 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín UR összekötő 60X18