Schneider - C sín UTA összekötő 20X20 SX012923 - NSYUTA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 53.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480185182
Sonepar cikkszám
SX012923
Gyártói cikkszám
NSYUTA22
Gyártói típuskód
NSYUTA22
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
53.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
8 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
21.3 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - C sín UTA összekötő 20X20