Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - C60NA-DC terheléskapcsoló 20A 61690 IP40 GT75848 - A9N61690

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - C60NA-DC terheléskapcsoló 20A 61690 IP40 GT75848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480504136

Sonepar cikkszám

GT75848

Gyártói cikkszám

A9N61690

Gyártói típuskód

C60NA-DC A9N61690

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

800 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.6 kA

Lencse színe:

fekete

Modulszélesség:

4

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

300 V

Névleges kapcsolási képesség:

1 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

77.4 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

nincs

C60NA-DC terheléskapcsoló 20A 61690 IP40