Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CAN kábel,angled,M12-B,Anya-csak vezeték, 10m SX014379 - TCSCCN2FNX10SA

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CAN kábel,angled,M12-B,Anya-csak vezeték, 10m SX014379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 10 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 5

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864098388

Sonepar cikkszám

SX014379

Gyártói cikkszám

TCSCCN2FNX10SA

Gyártói típuskód

Modicon TCSCCN2FNX10SA

Hosszúság:

10 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

5

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

érvéghüvely

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - CAN kábel,angled,M12-B,Anya-csak vezeték, 10m