Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CAN kábel,angled,M12-B,Apa-Anya, 2m SX014386 - TCSCCN2M2F2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CAN kábel,angled,M12-B,Apa-Anya, 2m SX014386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 5

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864098265

Sonepar cikkszám

SX014386

Gyártói cikkszám

TCSCCN2M2F2

Gyártói típuskód

Modicon TCSCCN2M2F2

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

5

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

érvéghüvely

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - CAN kábel,angled,M12-B,Apa-Anya, 2m