Schneider - CAN kábel,angled,M12-B, Apa-csak vezeték, 25m SX014390 - TCSCCN2MNX25SA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864098470
Sonepar cikkszám
SX014390
Gyártói cikkszám
TCSCCN2MNX25SA
Gyártói típuskód
Modicon TCSCCN2MNX25SA
Hosszúság:
25 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - CAN kábel,angled,M12-B, Apa-csak vezeték, 25m