Schneider - CAN kábel,egyenes,M12-B,Apa-Anya, 2m SX014374 - TCSCCN1M1F2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864098326
Sonepar cikkszám
SX014374
Gyártói cikkszám
TCSCCN1M1F2
Gyártói típuskód
Modicon TCSCCN1M1F2
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - CAN kábel,egyenes,M12-B,Apa-Anya, 2m