Schneider - CANALIS COM BOX FOR FEEDER 250A IP55 SX059298 - KSA250ABCB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 350 mm
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480527821
Sonepar cikkszám
SX059298
Gyártói cikkszám
KSA250ABCB4
Gyártói típuskód
Canalis KSA250ABCB4
Betáplálás helye:
vége
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
350 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
411 mm
Magasság:
127 mm
CANALIS COM BOX FOR FEEDER 250A IP55