Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Canalis csatlakozás 4000A, NW, 4P SX066960 - LVS04738

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Canalis csatlakozás 4000A, NW, 4P SX066960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 575 mm

  • Magasság - 350 mm

  • Mélység - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481870704

Sonepar cikkszám

SX066960

Gyártói cikkszám

LVS04738

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04738

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

575 mm

Magasság:

350 mm

Mélység:

450 mm

Canalis csatlakozás 4000A, NW, 4P