Schneider - Canalis csatlakozás, hátsó, NS-NT, 4P SX000178 - 04714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430047148
Sonepar cikkszám
SX000178
Gyártói cikkszám
04714
Gyártói típuskód
04714
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Canalis csatlakozás, hátsó, NS-NT, 4P