Schneider - Canalis csatlakozás, mellső, NS-NT, 3P SX000175 - 04711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430047117
Sonepar cikkszám
SX000175
Gyártói cikkszám
04711
Gyártói típuskód
04711
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Canalis csatlakozás, mellső, NS-NT, 3P