Schneider - Canalis csatlakozás takaró SX066991 - LVS04871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Magasság - 450 mm
Szélesség - 575 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481880246
Sonepar cikkszám
SX066991
Gyártói cikkszám
LVS04871
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04871
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Magasság:
450 mm
Szélesség:
575 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Canalis csatlakozás takaró