Schneider - Canalis csatlakozó blokk, 1600A, NS-NT, 3P SX000173 - 04703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 410 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430047032
Sonepar cikkszám
SX000173
Gyártói cikkszám
04703
Gyártói típuskód
04703
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
410 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
285 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Canalis csatlakozó blokk, 1600A, NS-NT, 3P