Schneider - Canalis csatlakozó blokk, 1600A, NS-NT, 4P SX066956 - LVS04704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 410 mm
Mélység - 285 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868121
Sonepar cikkszám
SX066956
Gyártói cikkszám
LVS04704
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04704
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
410 mm
Mélység:
285 mm
Szín:
egyéb
Canalis csatlakozó blokk, 1600A, NS-NT, 4P