Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Canalis csatlakozó blokk, 1600A, NW, 4P SX000180 - 04716

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Canalis csatlakozó blokk, 1600A, NW, 4P SX000180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő/elválasztó elem

  • Szélesség - 575 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430047162

Sonepar cikkszám

SX000180

Gyártói cikkszám

04716

Gyártói típuskód

04716

Kivitel:

összekötő/elválasztó elem

Szélesség:

575 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

350 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

450 mm

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - Canalis csatlakozó blokk, 1600A, NW, 4P