Schneider - Canalis csatlakozó blokk, 2500A, NW, 3P SX066957 - LVS04725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 575 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 450 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868190
Sonepar cikkszám
SX066957
Gyártói cikkszám
LVS04725
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04725
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
575 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
450 mm
Szín:
egyéb
Canalis csatlakozó blokk, 2500A, NW, 3P