Schneider - Canalis csatlakozó blokk, 2500A, NW, 4P SX066958 - LVS04726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 575 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 450 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868206
Sonepar cikkszám
SX066958
Gyártói cikkszám
LVS04726
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04726
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
575 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
450 mm
Szín:
egyéb
Canalis csatlakozó blokk, 2500A, NW, 4P