Schneider - Canalis csatlakozó blokk, 3200A, NW, 3P Prisma P SN152644 - LVS04735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 575 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884770
Sonepar cikkszám
SN152644
Gyártói cikkszám
LVS04735
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS04735
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
575 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
450 mm
Canalis csatlakozó blokk, 3200A, NW, 3P Prisma P