Schneider - Canalis csatlakozó blokk, 3200A, NW, 4P SX066959 - LVS04736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 575 mm
Magasság - 350 mm
Mélység - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868220
Sonepar cikkszám
SX066959
Gyártói cikkszám
LVS04736
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04736
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
575 mm
Magasság:
350 mm
Mélység:
450 mm
Canalis csatlakozó blokk, 3200A, NW, 4P