Nem visszaküldhető

Schneider - CANALIS - egyenes elem méretre készített IP55 SX059303 - KSA630ET43A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CANALIS - egyenes elem méretre készített IP55 SX059303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Hosszúság - 1900 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489603212

Sonepar cikkszám

SX059303

Gyártói cikkszám

KSA630ET43A

Gyártói típuskód

Canalis KSA630ET43A

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Hosszúság:

1900 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

CANALIS - egyenes elem méretre készített IP55