Schneider - CANALIS - KSA - könyök - jobbra IP55 SX059301 - KSA630DLC401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 630 A
Hosszúság - 0.165 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489602062
Sonepar cikkszám
SX059301
Gyártói cikkszám
KSA630DLC401
Gyártói típuskód
Canalis KSA630DLC401
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
630 A
Hosszúság:
0.165 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
CANALIS - KSA - könyök - jobbra IP55