Schneider - Canalis KSB leágazó doboz 160A üres IP55 SN143750 - KSB160SV5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 160 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - kábel
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143750
Gyártói cikkszám
KSB160SV5
Gyártói típuskód
KSB160SV5
Névleges áram AC 50 Hz:
160 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
kábel
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
415-415 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
482 mm
Szélesség:
207 mm
Magasság:
332 mm
Canalis KSB leágazó doboz 160A üres IP55