Nem visszaküldhető

Schneider - Canalis KSB leágazó doboz 160A üres IP55 SN183849 - KSB160SV4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Canalis KSB leágazó doboz 160A üres IP55 SN183849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Fázisválasztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485057620

Sonepar cikkszám

SN183849

Gyártói cikkszám

KSB160SV4

Gyártói típuskód

KSB160SV4

Névleges áram AC 50 Hz:

160 A

Pólusszám:

3

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

482 mm

Szélesség:

207 mm

Magasság:

332 mm

Canalis KSB leágazó doboz 160A üres IP55