Schneider - Canalis leágazódoboz túlfeszültség korlátozóval SX079950 - KSBQPRD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 100 A
Pólusszám - 3
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Fázisválasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485215358
Sonepar cikkszám
SX079950
Gyártói cikkszám
KSBQPRD
Gyártói típuskód
Canalis KSBQPRD
Névleges áram AC 50 Hz:
100 A
Pólusszám:
3
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
egyéb
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
354 mm
Szélesség:
108 mm
Magasság:
202 mm
Canalis leágazódoboz túlfeszültség korlátozóval