Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CANopen csatlakozó SUB-D9 anya (vonali ellenállással) SN027999 - VW3CANKCDF180T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CANopen csatlakozó SUB-D9 anya (vonali ellenállással) SN027999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118070431

Sonepar cikkszám

SN027999

Gyártói cikkszám

VW3CANKCDF180T

Gyártói típuskód

Altivar VW3CANKCDF180T

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Ezzel a csatlakozóval készüléke CANopen gépes terepi buszra csatlakoztatható. A csatlakozó 9-utas SUB-D csatlakozóval rendelkezik. 180 °-os szögben beköthető kábel bemenet található rajta 2 CANopen kábelhez. CAN-H, CAN-L, CAN-GND csatlakozásra ad lehetősé