Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Caponen kábel 3M, SUB-D 9 'anya'/RJ45 SX014393 - TCSCCN4F3M3T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Caponen kábel 3M, SUB-D 9 'anya'/RJ45 SX014393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119214582

Sonepar cikkszám

SX014393

Gyártói cikkszám

TCSCCN4F3M3T

Gyártói típuskód

Altivar TCSCCN4F3M3T

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Caponen kábel 3M, SUB-D 9 'anya'/RJ45