Schneider - CaSys tetőlemez (800*600) SX012336 - NSYSRSYS86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 770 mm
Mélység - 570 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485133072
Sonepar cikkszám
SX012336
Gyártói cikkszám
NSYSRSYS86
Gyártói típuskód
NSYSRSYS86
Szélesség:
770 mm
Mélység:
570 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - CaSys tetőlemez (800*600)