Schneider - CaSys tetőlemez (800*800) SX012337 - NSYSRSYS88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 770 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 770 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485133089
Sonepar cikkszám
SX012337
Gyártói cikkszám
NSYSRSYS88
Gyártói típuskód
NSYSRSYS88
Szélesség:
770 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
770 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - CaSys tetőlemez (800*800)