Schneider - CaSys tetőlemez 800x1000 SX012335 - NSYSRSYS810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 770 mm
Magasság - 800 mm
Mélység - 970 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485133058
Sonepar cikkszám
SX012335
Gyártói cikkszám
NSYSRSYS810
Gyártói típuskód
NSYSRSYS810
Szélesség:
770 mm
Magasság:
800 mm
Mélység:
970 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - CaSys tetőlemez 800x1000