Schneider - Cat 5E 8 conductor cable, 300 M roll-UL SX061492 - TCSECU300R2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - SF/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 300 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864143040
Sonepar cikkszám
SX061492
Gyártói cikkszám
TCSECU300R2
Gyártói típuskód
TCSECU300R2
Kábeltípus:
SF/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
300 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nincs
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nincs
Reteszemelő-védelem:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Kábelkonstrukció:
egyéb
Áramköri lábak kiosztása:
egyéb
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
zöld
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Igen