Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Cat6 Patch Cord F/UTP 1M LSZH, WHITE SN144382 - ACTPC6FULS10WE

MásolásMásolás
Schneider - Cat6 Patch Cord F/UTP 1M LSZH, WHITE SN144382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - F/UTP

  • Kategória - 6

  • Hosszúság - 1 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144382

Gyártói cikkszám

ACTPC6FULS10WE

Gyártói típuskód

ACTPC6FULS10WE

Kábeltípus:

F/UTP

Kategória:

6

Hosszúság:

1 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Törésvédő színe:

fehér

Kábelkonstrukció:

4x2

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

28

Köpeny színe:

fehér

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Cat6 Patch Cord F/UTP 1M LSZH, WHITE