Schneider - CEDAR PLUS 2P+F csatlakozóaljzat, egypólusú jelzőfényes kapcsolóval, IP44, fehér SX015355 - WDE000501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló/nyomógomb típusa - kikapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303432402990
Sonepar cikkszám
SX015355
Gyártói cikkszám
WDE000501
Gyártói típuskód
Cedar Plus WDE000501
Kapcsoló/nyomógomb típusa:
kikapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
vízszintes
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Névleges áram:
16 A
Készülék szélessége:
132 mm
Készülék magassága:
79 mm
Készülék mélysége:
54 mm