Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CEDAR PLUS Egypólusú nyomó, IP44, szürke (101N) SX015366 - WDE000611

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CEDAR PLUS Egypólusú nyomó, IP44, szürke (101N) SX015366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432400118

Sonepar cikkszám

SX015366

Gyártói cikkszám

WDE000611

Gyártói típuskód

Cedar Plus WDE000611

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

0

Forgóérintkezők száma:

0

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

48 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék szélessége:

66 mm

Készülék magassága:

79 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények - CEDAR PLUS Egypólusú nyomó, IP44, szürke (101N)