Nem visszaküldhető

Schneider - CH üzemóra számláló 24VAC, 48x48 IP65 SX000301 - 15607

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CH üzemóra számláló 24VAC, 48x48 IP65 SX000301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli és elülső tábla beépítés

  • Bemeneti feszültség - 22-27 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430156079

Sonepar cikkszám

SX000301

Gyártói cikkszám

15607

Gyártói típuskód

PowerLogic 15607

Szerelési mód:

falon kívüli és elülső tábla beépítés

Bemeneti feszültség:

22-27 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Nem

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Szélesség:

48 mm

Kivitel:

digitális

Számolási tartomány:

100000 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

0 s

Magasság:

48 mm

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

39 mm

Elülső lemez szélesség:

48 mm

Elülső lemez magasság:

48 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

0 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

0 mm

Védettség (IP):

IP65

Védettség (NEMA):

4

CH üzemóra számláló 24VAC, 48x48 IP65