Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Charge Pro autó töltőállomás 1F/3F 7m T2 kábellel 7,4-11-22kW 16-32A RDC-DD 6mA SN186288 - EVB4S22NC0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Charge Pro autó töltőállomás 1F/3F 7m T2 kábellel 7,4-11-22kW 16-32A RDC-DD 6mA SN186288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - egyéb

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Bemeneti feszültség - 220-415 V

  • Frekvencia - 50/60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487401230

Sonepar cikkszám

SN186288

Gyártói cikkszám

EVB4S22NC0

Gyártói típuskód

EVB4S22NC0

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

egyéb

Max. teljesítmény töltőpontonként:

22 kW

Töltőpontok száma:

1

Bemeneti feszültség:

220-415 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltőkábel hossza:

7 m

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Védettség (IP):

IP55

Névleges csatlakozási teljesítmény:

22 kW

Szélesség:

292 mm

Magasság:

418 mm

Mélység:

119 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Kismegszakítóval (MCB):

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

DC maradékáram érzékelése:

Igen

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Master-ként hálózatba kapcsolható:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Igen

WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:

Igen

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:

Igen

OpenChargePointProtocoll (OCPP) változat:

1.6

Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:

Igen

Töltési naplók exportálása:

Igen

A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:

Igen

MID-kompatibilis energiamérővel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Plug and charge (ISO 15118):

Nem

Érintkezők összehegedésének érzékelése:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Extender-ként hálózatba kapcsolható:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

NFC (Near Field Communication):

Igen

5G mobilinternet szabvány:

Nem

Beépített RFID kártyaolvasóval:

Igen

A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:

Nem

Kulcsos kapcsolóval:

Nem

Integrált statikus terheléskezelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

6-6 mm2

Ez a Schneider Charge Pro termék egy falra szerelhető töltőállomás minden olyan elektromos járműhöz, amely megfelel az IEC61851-1 szabványnak. Álló helyzetben is rögzíthető tartóoszlopra, beltéren és kültéren is felszerelhető. Az IP védettségi fokozat IP55. Az IK védelmi fokozat IK10. Az üzemi hőmérséklet -30 °C és 50 °C között van. A töltőállomás 7 méteres beépített töltőkábellel felszerelt, amely a készülék alján található. A névleges kimeneti teljesítmény a termék konfigurálásától függ. 7,4 kW egyfázisú betáplálás esetén, 32 A névleges töltőáramerősséggel, 230 V (220 V - 240 V) alatt, 50/60 Hz-es frekvenciával. Háromfázisú betáplálás esetén 11 kW vagy 22 kW, névleges töltőáramerőssége 16 A vagy 32 A 400 V (380-415 V) alatt, 50/60 Hz frekvenciával. Használható TN-S, TN-C, TT vagy IT 230 földelő rendszerrel. A töltőállomás könnyen telepíthető és üzembe helyezhető. Ajánlott otthoni és a flottás alkalmazásokra is. A méret (szélesség) 292mm × (magasság) 418mm × (mélység) 119mm. A termék tömege 7 kg. Színe fekete (RAL 9005). Beépített védelemmel van ellátva a szivárgóáram ellen (RDC-DD mint szivárgóáram-érzékelő eszköz). Egy Wi-Fi modult és 2 Ethernet interfészt modul is beépítetten tartalmaz. Az eSetup segítségével konfigurálható, hogy a töltés indítható legyen szabadon, vagy RFID kártya segítségével. Egy fehér nyomógomb lehetővé teszi a Wi-Fi közvetlen kapcsolat aktiválását, amely ezután a konfigurációhoz az eSetup mobilalkalmazáshoz való csatlakozásra használható. Az egyik LED piros, zöld, kék, fehér és narancssárga között vált, hogy közvetlenül a töltőállomáson jelezze a terhelés állapotát. Az OCPP 1.6J kommunikációs protokoll segítségével csatlakozhat a felügyeleti eszközhöz/harmadik féltől származó felhőhöz. Az otthoni internetes routerhez is csatlakoztatható Wi-Fi vagy RJ45 Ethernet-kábellel.