Schneider - Charge Pro autó töltőállomás 1F/3F kábel nélkül 7,4-11-22kW 16-32A RDC-DD 6mA 4G modem SN186286 - EVB4S22N40G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - egyéb
Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW
Töltőpontok száma - 1
Bemeneti feszültség - 220-415 V
Frekvencia - 50/60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487401254
Sonepar cikkszám
SN186286
Gyártói cikkszám
EVB4S22N40G
Gyártói típuskód
EVB4S22N40G
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
egyéb
Max. teljesítmény töltőpontonként:
22 kW
Töltőpontok száma:
1
Bemeneti feszültség:
220-415 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
1
Védettség (IP):
IP55
Névleges csatlakozási teljesítmény:
22 kW
Szélesség:
292 mm
Magasság:
418 mm
Mélység:
136 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
DC maradékáram érzékelése:
Igen
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
Master-ként hálózatba kapcsolható:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Igen
WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Igen
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kijelzővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:
Igen
OpenChargePointProtocoll (OCPP) változat:
1.6
Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:
Igen
Töltési naplók exportálása:
Igen
A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:
Igen
MID-kompatibilis energiamérővel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Plug and charge (ISO 15118):
Nem
Érintkezők összehegedésének érzékelése:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Extender-ként hálózatba kapcsolható:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
NFC (Near Field Communication):
Igen
5G mobilinternet szabvány:
Nem
Beépített RFID kártyaolvasóval:
Igen
A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:
Nem
Kulcsos kapcsolóval:
Nem
Integrált statikus terheléskezelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
6-6 mm2