Schneider - Címke 30x40mm BALRA 012830 - ZB2BY2912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110645453
Sonepar cikkszám
012830
Gyártói cikkszám
ZB2BY2912
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY2912
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Címke 30x40mm BALRA