Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke 30x40mm balra GT24456 - ZB2BY2911

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címke 30x40mm balra GT24456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110645446

Sonepar cikkszám

GT24456

Gyártói cikkszám

ZB2BY2911

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY2911

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Címke 30x40mm balra