Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke 30x40mm duda jellel SN024095 - ZB2BY4932

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címke 30x40mm duda jellel SN024095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110645668

Sonepar cikkszám

SN024095

Gyártói cikkszám

ZB2BY4932

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY4932

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

30 mm

Címke 30x40mm duda jellel