Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Címke 30x40mm emelés gyors jellel G21657 - ZB2BY4902

MásolásMásolás
Schneider - Címke 30x40mm emelés gyors jellel G21657

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - jobb

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110645545

Sonepar cikkszám

G21657

Gyártói cikkszám

ZB2BY4902

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY4902

Nyomtatott felirat:

jobb

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

30 mm

Címke 30x40mm emelés gyors jellel