Schneider - Címke 30x40mm JOBBRA 012829 - ZB2BY4909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - jobb
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110645583
Sonepar cikkszám
012829
Gyártói cikkszám
ZB2BY4909
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4909
Nyomtatott felirat:
jobb
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Címke 30x40mm JOBBRA