Schneider - Címke 30x40mm MARCHE-A G21269 - ZB2BY4935

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Címke 30x40mm MARCHE-A G21269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - START

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110645699

Sonepar cikkszám

G21269

Gyártói cikkszám

ZB2BY4935

Gyártói típuskód

Harmony ZB2BY4935

Nyomtatott felirat:

START

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

30 mm

Címke 30x40mm MARCHE-A