Schneider - Címke 30x40mm MARCHE-A GT31941 - ZB2BY4985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110615357
Sonepar cikkszám
GT31941
Gyártói cikkszám
ZB2BY4985
Gyártói típuskód
Harmony ZB2BY4985
Nyomtatott felirat:
START
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Címke 30x40mm MARCHE-A