Schneider - Címke 30x48mm-es XD2-P-hez SN024103 - ZD2GY4201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614800
Sonepar cikkszám
SN024103
Gyártói cikkszám
ZD2GY4201
Gyártói típuskód
ZD2GY4201
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Címke 30x48mm-es XD2-P-hez